Wyświetlam wyniki dla “spartex”
Opcje filtrowania
322 Produkt(ów) z 807 wariant(ów):
ŚRUBA IMB. M05X10 DIN912 A2
- Zastąpiona ref.:881409
- spartex:CHC5X10EFA2-70ISO
- rubix:2815425
- producent:476225 10
- ean:4043377061386
- Długość:10 mm
- Materiał / obróbka:Stal Nierdzewna A2
- Norma:DIN 912 / ISO 4762
Uniwersalny detergentowy środek czyszczący do powierzchni TX-1 1L 845166
- spartex:845166
- rubix:2110390
- ean:3660338075063
- Pojemność:1 l
- Typ:formuła gotowa do użycia
Elektroda rutylowa 2.5 X 350 3.5KG 197szt. 853711
- spartex:853711
- rubix:2136641
- ean:3660338097379
- Średnica:2.5 mm
- Opakowanie:3.5 kg
- Norma:ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Pas mocujący z napinaczem i hakami 6.0T 8m 611719
- spartex:611719
- rubix:2136646
- ean:3660338007439
- Długość:8 m
- Rodzaj haka:hak pazurowy
- Szerokość:50 mm
Pas mocujący z napininaczem i hakami 7.5T 9M 867838
- spartex:867838
- rubix:2136751
- ean:3660338217548
- Długość:9 m
- Rodzaj haka:hak pazurowy
- Szerokość:50 mm
OPASKA ZACISK.NYLON 6.6 100SZT. BIAŁA 2,5X160MM 853445
- spartex:853445
- rubix:1652403
- ean:3660338095504
- Długość:160 mm
- Szerokość:2.5 mm
- Typ:załącznik
Elektroda rutylowa zasadowa 2.5X300 54szt 853728
- spartex:853728
- rubix:2136668
- ean:3660338097515
- Średnica:2.5 mm
- Opakowanie:1 kg
- Norma:ISO 14172-NORM: E29 9 R 32
Elektroda rutylowa 2.5x350MM 158szt. 856139
- spartex:856139
- rubix:2136720
- ean:3660338114366
- Średnica:2.5 mm
- Opakowanie:3 kg
- Norma:ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
Wciągnik łańc.dźwigniowy 250kg 853825
- spartex:853825
- rubix:2136681
- ean:3660338098130
- Bezpieczne obciążenie robocze SWL:250 kg
- Maksymalna siła ręczna:25 kg
- Wysokość podnoszenia:1.5 m
Pędzel okrągły Sash 15mm, No.3/0 845055
- spartex:845055
- rubix:2136627
- ean:3660338811708
- Materiał:jedwab
- Szerokość:15 mm
Silikon budowlany neutralny biały 715832 310ml
- spartex:715832
- rubix:2464876
- ean:3660338411342
- Pojemność:310 ml
- Kolor:biały
- Typ:silikon
Uszczelnienie gwintu - FF10 żel w butelce z pompką 35g
- spartex:840437
- rubix:2697402
- ean:3660338059179
- Pojemność:35 ml
- Kolor:żółty
- Typ:silikon
Szpachelka 70mm rękojeść drewniana 845043
- spartex:845043
- rubix:2136625
- ean:3660338810022
- Szerokość:70 mm
Rączka do wałka malarskiego 460/510/560 734210
- spartex:734210
- rubix:2136617
- ean:3660338021046
- Szerokość:10 cm
Pojemnik magazynowy Ecobox mały, czarny ECOMALCZAINT004 110x165x75
- spartex:7857857
- rubix:834787
- ean:3660338342646
- Pojemność:1.3 l
- Długość:165 mm
- Szerokość:110 mm
Klamra zacisk belkowya mocujący 1000kg 75-230mm 853834
- spartex:853834
- rubix:2136687
- ean:3660338098192
- Bezpieczne obciążenie robocze SWL:1000 kg
- Szerokość:75 mm
Dysza do palnika tnącego G1 16/10, 652584
- spartex:652584
- rubix:2136789
- ean:3660338019586
- Typ:g1
- Średnica:1.6 mm
- Gaz:tlen/acetylen
Elektroda grafitowa 2.5X350 50szt 853731
- spartex:853731
- rubix:2136669
- ean:3660338097539
- Średnica:2.5 mm
- Opakowanie:1 kg
- Norma:ISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3
Lut srebrny 40% 2x500MM 10szt 867849
- spartex:867849
- rubix:2136752
- ean:3660338217616
- Typ:posrebrzany
- Średnica:2 mm
- Opakowanie:0.2 kg
Dysza gazowa ERGOBLUE 500 16MM 865760
- spartex:865760
- rubix:2136739
- ean:3660338199691
- Typ:mig 500
- Średnica dyszy:16 mm
- Długość:76 mm
Pojemnik 30L szary do układania w stos 868047
- Zastąpiona ref.:862335
- spartex:868047
- rubix:2136755
- ean:3660338219276
- Pojemność:30 l
- Długość:470 mm
- Szerokość:346 mm
PRĘT DO ROZŁUPYWANIA 1500MM 845536
- spartex:845536
- rubix:1652091
- ean:3660338080173
- Długość:1500 mm
- Materiał:stal hartowana
- Ciężar:7 kg
Wałek malarski poliamid 180mm 845064
- spartex:845064
- rubix:2136629
- ean:3660338812484
- Szerokość:18 cm
Zestaw podkładek NFE 25-514 -2000 szt, 855177
- spartex:855177
- rubix:2142255
- ean:3660338106439
- Typ:stal ocynkowana
72 produktów z 322