Uszczelniacze Spartex 840437

Filetanche gel — pompa do żelu ff10 do uszczelniania gwintów

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Spartex:840437
Rubix:2697402
EAN:3660338059179
FILETANCHE GEL - FF10 Pump gel for thread sealing

Informacje techniczne

Pojemność35 ml
Kolorżółty
Typsilikon
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Uszczelnienie gwintu - FF10 żel w butelce z pompką 35g


Zastosowania: Produkt dopuszczony zgodnie z normą Gaz DIN DVGW EN 751-1. Do uszczelniania metalowych złącz gwintowanych. Żel o wysokiej lepkości. Nie kapie, tiksotropowy, nawet w pozycji pionowej. Jego tiksotropowa formuła umożliwia odpowiednie rozprowadzenie produktu między łączonymi elementami, zapewniając doskonałe trzymanie. Idealny do konserwacji i napraw. Można stosować do gazu, wody pitnej, płynów hydraulicznych, sprężonego powietrza..
Kolor: Żółty..
Cechy pompy do żelu: Bardzo precyzyjne dozowanie po naciśnięciu palcem. Klej można nanieść dokładnie w wybranym miejscu bez ryzyka wycieku. Idealny do miejsc trudno dostępnych. Działa we wszystkich pozycjach w zakresie 360°.
Charakterystyka:.
Baza: Klej anaerobowy. Lepkość: 17000 do 25000 mPa.s.
Dopuszczalna temperatura po polimeryzacji: -50°C do +150°C.
Odporność na ciśnienie rozerwania złącza po całkowitym wyschnięciu..
Maksymalna średnica gwintu: 3 / 16 mm.
Opakowanie: butelka 35 g - 100% nadająca się do recyklingu. Pompa z dyszą aplikacyjną..
Wyprodukowano w Niemczech.

Mocne strony

Pełne wykorzystanie produktu - Brak strat żelu podczas aplikacji, ponieważ nie ma potrzeby rozprowadzania go przez wcieranie.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pojemność35 ml
Kolorżółty
Typsilikon
Min. temperatura-50 °C
Maksymalna temperatura150 °C
  • Dostępny