< Powrót
Wyszukaj: spartex

Wyświetlam wyniki dla “spartex”

Opcje filtrowania

322 Produkt(ów) z 807 wariant(ów):

Trafność
brand logobrand logo

Zacisk hakowy z zatrzaskiem, ze stali nierdzewnej HC22VSS

  • spartex:6233581
  • rubix:850796
  • ean:3660338517891
  • Siła mocowania:1.77 kN
brand logobrand logo

Olej hydrauliczny z ochroną przed zużyciem, ISO46 20l

  • spartex:897522
  • rubix:2697405
  • ean:3660338498558
  • Typ:wiadro
  • Pojemność:20 l
brand logobrand logo

Olej przekładniowy, ISO320 20l

  • spartex:897516
  • rubix:2697407
  • ean:3660338498527
  • Pojemność:20000 ml
brand logobrand logo

Olej łańcuchowy dla przemysłu spożywczego, ISO150, NSF H1 5l

  • spartex:895053
  • rubix:2697418
  • ean:3660338474392
  • Opakowanie:butelka
brand logobrand logo

Wkręt dociskowy M10x10 DIN913

  • spartex:STHCPL10X10Z
  • rubix:2394970
  • producent:000913.12100.0100.010
  • ean:4043952192849
  • Średnica gwintowania:10 mm
  • Długość:10 mm
  • Materiał / obróbka:Stal Ocynkowana
brand logobrand logo

KOREK GWINT. M20x1.5 DIN906

  • spartex:BOUCHFIL20X1,5
  • rubix:2685311
  • producent:000906.00000.0200.150
  • ean:4043952142448
  • Połączenie 1:20x1,5
  • Norma:DIN 906
  • Materiał / obróbka:Stal
brand logobrand logo

Podkłądka sprężysta M10 DIN127B ZN

  • Zastąpiona ref.:881957
  • spartex:RONWB10Z
  • rubix:2552281
  • producent:000127.00102.0100.000
  • ean:4043952053171
  • Średnica wewn.:10 mm
  • Materiał / obróbka:Stal Ocynkowana
  • Średnica zewn.:10 mm
brand logobrand logo

NAKRĘTKA KORONOWA NISKA M10 DIN979 A2

  • spartex:ECCRE2BAS10A2
  • rubix:2815354
  • producent:0979210
  • ean:4043377123794
  • Materiał / obróbka:Stal Nierdzewna A2
  • Norma:DIN 979
  • Do śrub:m10
brand logobrand logo
brand logobrand logo

Preparat antypoślizgowy do pasów 890912 650ML

  • spartex:890912
  • rubix:2437379
  • ean:3660338435843
  • Pojemność:650 ml
322 produktów z 322