Smar maszynowy Spartex 895053

Food Grade Chain Oil ISO150, NSF H1 zarejestrowany do incydentalnego kontaktu z żywnością

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Spartex:895053
Rubix:2697418
EAN:3660338474392
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Olej łańcuchowy dla przemysłu spożywczego, ISO150, NSF H1 5l


W pełni syntetyczny, wysokotemperaturowy olej łańcuchowy

Mocne strony

Może być nakładany za pomocą pędzla, podajnika oleju lub za pomocą centralnych systemów smarowania. W przypadku stosowania w automatycznych systemach smarowania należy przestrzegać instrukcji dotyczących maksymalnej lepkości zalecanej przez producenta maszyny. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur i wysokiej smarowności, co skutkuje dłuższą żywotnością łańcucha, zapewniając tym samym oszczędność kosztów energii.

Zastosowania

Specjalnie opracowany do zastosowań w łańcuchach wysokotemperaturowych w piekarnictwie i innych zastosowaniach wysokotemperaturowych w przemyśle spożywczym i przetwórstwie napojów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Opakowaniebutelka
Pojemność5 g
Podstawabiały olej
553,72 Netto
/ Sztuka
681,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie