Szlifierka do ostrzenia pił Norton 69936675639
Ściernice do narzędzi - 39C
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Norton:69936675639
Rubix:833075
EAN:3157625090699

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ściernica ceramiczna 01 200x25x32 39C46LVS 69936675639
Ceramiczne tarcze ścierne Norton wyznaczają nowe standardy w zakresie udoskonalania technologii, aby zmaksymalizować wydajność i produktywność szlifowania i ostrzenia narzędzi oraz przecinarek.
Straight wheel Tool Room - Norton 39C - 200x25x32mm Gr46
Mocne strony
Najwyższej czystości ziarno zielonego węglika krzemu | Najbardziej kruche konwencjonalne ziarno ścierne. Twardsze i bardziej kruche niż ziarno tlenku aluminium | Idealne do szlifowania precyzyjnego i ostrzenia
Zastosowania
Narzędzia ścierne dla przemysłu| Szlifowanie precyzyjne | Metale Nieżelazne | Maszyny stacjonarne (przemysłowe)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 32 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie