Szlifierka do ostrzenia pił Norton 66253049888
Koła do narzędziowni - SGB
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Norton:66253049888
Rubix:900470
EAN:3157625790513

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ściernica 01 200x25x32 SGB60KVX 66253049888
Koła szlifierskie Norton wiązane spoiwem ceramicznym (vitrified) od pokoleń wyznaczają standard – dzięki udoskonaleniom technologicznym maksymalizują wydajność i produktywność w operacjach szlifowania i ostrzenia narzędzi i frezów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 32 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 206,11 Netto
/ Sztuka
zł 253,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
