Buty ochronne unisex Base Protection CA-B1205-0WA 42
Sandały ochronne BASE IBIT B1205A S1P ESD
Zobacz informacje techniczneReferencje
Base Protection:CA-B1205-0WA 42
Rubix:2099161
Producent:CA-B1205-0WA 42
EAN:8050262509393



Szczegóły produktu : Sandały ochronne BASE IBIT B1205A S1P ESD r.42
Obuwie z mikrofibry bez elementów metalowych z antybakteryjną wyściółką SmellStop i wyściełanym kołnierzem dla większego komfortu. Czubek odporny na 200 joules z ochronną nakładką na czubek dla lepszej odporności na ścieranie i lepszego tłumienia wstrząsów w okolicy pięty. Odporny na węglowodory. Szerokość męska, szerokość damska. Wkładka ortopedyczna na zamówienie, zgodna z europejskimi normami DGUV112-191.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| EU Rozmiar | 42 |
|---|---|
| Model | niski |
| Kolor | czarny |
| Główny materiał | mikrofibra |
| ESD | tak |
| Wodoodporny | tak |
| Kategoria bezpieczeństwa | s1p |
| Antypoślizgowość | tak |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
