Buty ochronne unisex Jalas 9518-37

JALAS® 9518 Exalter

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Jalas:9518-37
Rubix:1214610
EAN:6408487504044
brand logo

Informacje techniczne

EU Rozmiar37
Modelniski
Kolorczarny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Buty JALAS 9518 Exlater r.37


Obuwie ochronne. Résistance électrique (entre 0,1 et 1 000 Mega Ohms). BGR 191: Dopasowanie do wkładki ortopedycznej zgodnie z niemiecką normą BGR 191. Obuwie testowane z dopasowanymi wkładkami ortopedycznymi zgodnie z normą EN ISO 20345 Absorpcja energii w obszarze pięty (testowana przy 20 Joules). HRO: Element podeszwy zewnętrznej odporny na ciepło testowany w 300 °C. IEC 61340-5-1: Opór przy rozładowaniu elektrostatycznym (ESD) poniżej 35 megaohm. P: Podeszwa zewnętrzna odporna na przebicie. S1: Obuwie ze skóry i innych materiałów z wyłączeniem obuwia całkowicie gumowego lub całkowicie polimerowego + tył zamknięty + SB + A + E. S1P: S1+P. SB: Obuwie z ochroną palców testowaną przy uderzeniu 200 J i ściskaniu 15 kN (z podeszwą odporną na oleje). SR: Antypoślizgowa na podłodze ceramicznej z roztworem laurylosiarczanu sodu. SRB: Antypoślizgowa na podłodze ceramicznej z gliceryną. SRC: SRA + SRB.Choix éco-responsable. Zgodne z normą CEI 61340-5-1 (ESD). Podwójna strefa absorpcji. Włókno antybakteryjne - zapobiega powstawaniu zapachów. Ergonomiczny kształt. Lekkie. Właściwości antystatyczne. Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło. Podeszwa zewnętrzna odporna na oleje. Oddychająca wkładka wewnętrzna. Stabilizator.

Mocne strony

Doskonałe dopasowanie. Doskonałe tłumienie wstrząsów. Doskonała przyczepność. Lekkie. Oddychające. Bardzo wygodne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
EU Rozmiar37
Modelniski
Kolorczarny
Główny materiałmikrofibra
  • Termin dostawy na zapytanie

EU Rozmiar