Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP SNP50EC

Samosmarujący blok poduszek

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:SNP50EC
Rubix:666468
Producent:SNP50EC R
EAN:00747023033416
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania101.6 mm
Wysokość wału57.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SNP50EC


Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.

Mocne strony

SNP dostarczany z łożyskiem 1000G, SNP-EC z łożyskiem 1200ECG i SNP-DEC z łożyskiem 1000DECG.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3300 g
Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania101.6 mm
Wysokość wału57.2 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska51.6 mm
Średnica zewn.90 mm
Wysokość115 mm
Długość135 mm
Seriasnp
Ciężar3.3 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35000 N
Szerokość54 mm
zł 226,75 Netto
/ Sztuka
zł 278,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie