Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP SNP45

Samosmarujący blok poduszek

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:SNP45
Rubix:666464
Producent:SNP45 R
EAN:00747023033355
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania95.3 mm
Wysokość wału54 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SNP45


Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.

Mocne strony

SNP dostarczany z łożyskiem 1000G, SNP-EC z łożyskiem 1200ECG i SNP-DEC z łożyskiem 1000DECG.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3500 g
Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania95.3 mm
Wysokość wału54 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska49.2 mm
Średnica zewn.85 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Wysokość110 mm
Długość127 mm
Seriasnp
Ciężar3.5 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr32500 N
Szerokość48 mm
188,3 Netto
/ Sztuka
231,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie