Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP SNP35EC
Samosmarujący blok poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SNP35EC
Rubix:666457
Producent:SNP35EC R
EAN:00747023033270


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
| Średnica zewn. | 95.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SNP35EC
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
SNP35EC - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 35mm Shaft Diameter
Mocne strony
SNP dostarczany z łożyskiem 1000G, SNP-EC z łożyskiem 1200ECG i SNP-DEC z łożyskiem 1000DECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.6 mm |
| Średnica zewn. | 95.6 mm |
| Wysokość | 95.6 mm |
| Długość | 110 mm |
| Seria | snp-ec |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 150 Netto
/ Sztuka
zł 184,5 Brutto
- Dostępny