Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UCP211-35

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCP211-35
Rubix:3144291
Producent:UCP.211-35
EAN:3413529571741
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55.563 mm
Odległość od środka do środka mocowania171 mm
Wysokość wału63.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP211-35


grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55.563 mm
Odległość od środka do środka mocowania171 mm
Wysokość wału63.5 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska60 mm
Średnica zewn.100 mm
Seriaucp200
Ciężar3.7 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Szerokość55.6 mm
zł 163,22 Netto
/ Sztuka
zł 200,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie