Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UCP313

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCP313
Rubix:415468
EAN:3413529541621
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Odległość od środka do środka mocowania260 mm
Wysokość wału90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP313


Oprawy łożysk samonastawnych z licznymi opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, inox lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE OPRAW ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej pełnej gamie produktów wysokiej jakości z zakresu JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala zarządzać każdą sytuacją

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć są problemem i/lub oczekiwane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymała uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)375x195x100 mm
Waga Logistyczna11592 g
Średnica wewn.65 mm
Odległość od środka do środka mocowania260 mm
Wysokość wału90 mm
Materiałżeliwo (korpus) ; wkład łożyskowy ze stali – standardowe łożysko
Całkowita szerokość łożyska75 mm
Średnica zewn.140 mm
Średnica otworów mocowania25 mm
Wysokość176 mm
Długość340 mm
Uszczelnieniesealing with sealing washer
Smarowaniesmarownica m6x1
Seriaucp300
Ciężar11.15 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r60500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr93860 N
Szerokość75 mm
zł 454,56 Netto
/ Sztuka
zł 559,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie