Referencje
SNR:UCPE214
Rubix:2394301
EAN:3413529526994





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 203 mm |
| Wysokość wału | 79.4 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPE214
obudowa z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 280x160x85 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6400 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 203 mm |
| Wysokość wału | 79.4 mm |
| Materiał | obudowa z żeliwa; łożysko ze standardowej stali łożyskowej |
| Całkowita szerokość łożyska | 74.6 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Średnica otworów mocowania | 22 mm |
| Typ montażu | obudowa typu pillow block (montaż od góry i od dołu) |
| Wysokość | 156 mm |
| Długość | 260 mm |
| Uszczelnienie | osłonięte z obu stron; uszczelnienie slinger |
| Smarowanie | smar (możliwość ponownego smarowania) przez smarowniczkę r1/8 |
| Seria | ucpe200 |
| Ciężar | 6.15 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 45000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 62000 N |
| Szerokość | 74.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 345,07 Netto
/ Sztuka
zł 424,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie