Referencje
Zastąpiona ref.:RTUE120-XL-I
INA:RTUE120-XL
Rubix:597335
Producent:0947491320000
EAN:4064327230416


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RTUE120
Jednostki obudów RTUE, obudowa z żeliwa, radialne łożysko wkładkowe kulkowe z ekscentrycznym kołnierzem zaciskowym, uszczelnienia R
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Typ | jednostka obudowy napinającej |
| Całkowita szerokość łożyska | 81 mm |
| Długość | 345 mm |
| Seria | rtue |
| Szerokość wewnętrzna | 70 mm |
| Smarowanie | gwint przyłączeniowy m6 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 131000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 165000 N |
| Średnica zewn. | 152 mm |
| Ciężar | 23.76 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie