Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty RHP 1135-1.3/8
Samosmarująca się wkładka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:1135-1.3/8
Rubix:659434
Producent:1135-1.3/8 R
EAN:00747023164820


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 34.925 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 42.9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 1135-1.3/8
Wkładka łożyskowa Self-Lube®, powszechnie znana jako łożysko z szerokim pierścieniem wewnętrznym, została zaprojektowana tak, aby pasować do szerokiej gamy opraw z rodziny łożysk Self-Lube®, a także nadaje się do zastosowań, w których preferowana jest własna oprawa użytkownika.
Zastosowania
Zastosowania łożysk inżynieryjnych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 510 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 34.925 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 42.9 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | 1135 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 4500 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 42.9 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Ciężar | 0.51 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,5 Netto
/ Sztuka
zł 144,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie