Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty SNR SUC212

SNR - Zespół łożyskowy - SUC.201

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUC212
Rubix:832739
Producent:SUC.212
EAN:3413529500116
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość65.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SUC212


wkładka ze stali nierdzewnej, kulista średnica zewnętrzna z kołkiem blokującym, mocowanie za pomocą śruby z gniazdem, uszczelka z zawiesiem, smar spożywczy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość65.1 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Seriasuc200
Koszstal nierdzewna
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r31500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr41000 N
490,35 Netto
/ Sztuka
603,13 Brutto
  • Dostępny