Referencje
Facom:S.19HLA
Rubix:416163
EAN:3148510541594




Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Średnica | 25 mm |
| Długość | 77 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka długa 6-kątna 1/2" 19mm S.19HLA
S.HLA - nasadki 1/2" długie sześciokątne metryczne
- Profil OGV®: większa moc i bezpieczeństwo, chroni nakrętkę.
- Długie nasadki umożliwiające dostęp do wałków lub długich gwintów.
-Prezentacja: Jasny chrom.
- Profil OGV®: większa moc i bezpieczeństwo, chroni nakrętkę.
- Długie nasadki umożliwiające dostęp do wałków lub długich gwintów.
-Prezentacja: Jasny chrom.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 170 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 75x25x25 mm |
| Waga w opakowaniu | 175 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Średnica | 25 mm |
| Długość | 77 mm |
| Ciężar | 160 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,73 Netto
/ Sztuka
zł 85,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie