Nasadka Bahco 7800SM-22

Kwadratowe nasadki 1/2" z metrycznym profilem sześciokątnym i polerowanym wykończeniem

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Bahco:7800SM-22
Rubix:474067
EAN:7314151097974
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Średnica22 mm
Długość39 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nasadka 1/2 metryczna 6-kątna 7800SM-22


Nasadki o standardowej długości, 1/2". Sześciokątne, metryczne. Nie nadają się do użytku maszynowego. Stal wysokostopowa. Polerowane na wysoki połysk. Ząbkowane. ISO 2725/1174. DIN 3124/3120. Pakowane na plastikowej karcie informacyjnej.

Mocne strony

1/2" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna110 g
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Średnica22 mm
Długość39 mm
Wykończeniepolerowany
18,1 Netto
/ Sztuka
22,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie