Przewód SMC TS0806BU-20

Rurki serii TS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:TS0806BU-20
Rubix:421817
Producent:00027929
EAN:3618036616989
TS, Metric Size Soft Nylon Tubing

Informacje techniczne

Średnica wewn.6 mm
Średnica zewn.8 mm
Kolorniebieski
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przewód TS0806BU-20


Seria TS, do ogólnego ciśnienia powietrza, rurki z miękkiego nylonu, jest dostępna w 6 różnych kolorach i 2 rozmiarach rolek. Rolki o długości 100 metrów są dostępne tylko w kolorze czarnym i białym.
•Dopuszczalna zewnętrzna średnica rurki: Ø 4 do Ø 16 mm
•Temperatura pracy: -40 do 100 °C dla powietrza i 0 do 50 °C dla wody
•Kolory: czarny, biały, czerwony, niebieski, żółty i zielony.

Rozmiar: 0806 (ODØ8 IDØ6)
Kolor: BU (Blue)
Długość rolki: 20m rolka

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)45x400x320 mm
Waga Logistyczna439 g
Średnica wewn.6 mm
Średnica zewn.8 mm
Kolorniebieski
Materiałpoliamid 12
Długość rolki20 m
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura100 °C
122,33 Netto
/ CL
150,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie