Referencje
SMC:TH0425N-20
Rubix:589358
Producent:00048812
EAN:3618036139679

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 2.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 4 mm |
| Kolor | bezbarwny |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód TH0425N-20
Rurki fluoropolimerowe serii TH są dostępne w 4 wariantach kolorystycznych (półprzezroczysty, czarny, czerwony, niebieski) i 8 wariantach rozmiarowych. Odpowiednie złączki obejmują złączki fluoropolimerowe o wysokiej czystości z serii LQ, złączki jednodotykowe z serii KQ2, KJ, złączki miniaturowe z serii M, MS i złączki wkładane z serii KF. Zastosowania obejmują żywność, opiekę medyczną, półprzewodniki, motoryzację i ogólne przewody pneumatyczne.
•Zatwierdzone przez FDA
•Średnica zewnętrzna rurki: Ø 4 do Ø 12 mm
•4 warianty kolorystyczne.
Rozmiar rurki: 0425 (OD
Kolor: N (półprzezroczysty)
Długość rolki: 20m rolka
•Średnica zewnętrzna rurki: Ø 4 do Ø 12 mm
•4 warianty kolorystyczne.
Rozmiar rurki: 0425 (OD
Kolor: N (półprzezroczysty)
Długość rolki: 20m rolka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 362 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 2.5 mm |
| Średnica zewn. | 4 mm |
| Kolor | bezbarwny |
| Materiał | fep (żywica fluorowanego kopolimeru etylenu i propylenu) |
| Długość rolki | 20 m |
| Min. temperatura | -65 °C |
| Maksymalna temperatura | 200 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 399,33 Netto
/ CL
zł 491,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie