Referencje
Dormer:B10020.0
Rubix:443282
EAN:7320760048658

Szczegóły produktu : Rozwiertak ręczny HSS 20.0 mm B10020.0
Rozwiertak ręczny HSS z trzonem cylindrycznym DIN 206 B F7 ulepszany parą z rowkami do stali <850 N/mm². Stal nierdzewna do obróbki skrawaniem. Żeliwo <500 N/mm². Tytan. Mosiądz i brąz <200 HB.
Mocne strony
Stal szybkotnąca (HSS) zapewnia dobrą twardość na gorąco podczas rozwiercania Długa faza i kwadratowy trzpień cylindryczny ułatwiają ręczne rozwiercanie Lewa spirala, cięcie prawostronne zapewnia dobrą kontrolę i wykończenie powierzchni Zasadniczo do zastosowań ręcznych.
Zastosowania
- Stal miękka do obróbki skrawaniem (<120 HB <400 N/mm²)
- Stal konstrukcyjna nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
- Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Stal nierdzewna do obróbki skrawaniem (<250 HB <850 N/mm²)
- Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm²)
- Tytan niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
- Brąz Béta-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Stal konstrukcyjna nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
- Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Stal nierdzewna do obróbki skrawaniem (<250 HB <850 N/mm²)
- Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm²)
- Tytan niestopowy (<200 HB <700 N/mm²)
- Brąz Béta-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 20 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 201 mm |
| Długość cięcia | 100 mm |
| kwadrat | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie