Wiertarka cylindryczna HSS Dormer B30111/32

Ręczne rozwiertaki B301

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:B30111/32
Rubix:443357
EAN:7320760182406
Hand Reamer 11/32 inch BS 328

Informacje techniczne

Średnica6.43 mm
Całkowita długość152 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rozwiertak ręczny HSS 11/32" B30111/32


Ręczny rozwiertak HSS Pengat z cylindrycznym trzpieniem, stożkowość 1:48, rowki odprowadzające wióry, do stali <850 N/mm². Stal nierdzewna automatyczna. Żeliwo <500 N/mm². Tytan. Mosiądz i brąz <200 HB.

Zastosowania

• Stal automatyczna, stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal nierdzewna automatyczna (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (<150 HB >500 N/mm²)
• Tytan nielegowany (<200 HB <700 N/mm²)
• Mosiądz β, brąz (<200 HB <700 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica6.43 mm
Całkowita długość152 mm
Długość cięcia114 mm
Powłokabez powłoki/odpuszczone parowo
kwadrat7.1 mm
  • Termin dostawy na zapytanie