Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VV100-S41-07-M5

Rozdzielacz

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VV100-S41-07-M5
Rubix:2980293
EAN:3618036538823
SMC PART 3/2 VALVE VV100-S41-07-M5

Informacje techniczne

Typpodstawa wielokrotna vv100-s41-07-m5
Liczba portów3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Płyta przyłączeniowa VV100-S41-07-M5


Klienci poszukujący kompaktowego, lekkiego, o dużym przepływie zaworu do sterowania zaworami procesowymi lub zastosowań z siłownikami nie muszą już szukać dalej. Po szeroko zakrojonych badaniach i pracach rozwojowych światowy lider SMC Pneumatics wprowadził na rynek najnowszy Series V100 - jeden z najbardziej zaawansowanych zaworów elektromagnetycznych dostępnych obecnie na rynku. Zaprojektowany z rewolucyjnym obwodem magnetycznym i zewnętrzną osłoną, bezelementowa i przyjazna dla środowiska konstrukcja V100 pozwala cewce zwiększyć siłę o 160%. Dodatkowo oszczędność energii wynika ze stopniowo niskiego poboru mocy przez zawór. Standardowy V100 zużywa tylko 0.35 w, co jest o 76% mniej niż porównywalne zawory, a model Low Power zużywa tylko 0.1 w, co odzwierciedla; dramatyczne oszczędności do 93% w porównaniu z istniejącymi produktami. Dostępny w opcjach 3, 5, 6, 12 i 24 VDC, Series V100 ma rozstaw zaworów (valve pitch) zaledwie 10mm oraz całkowitą wysokość i długość odpowiednio 24.7mm i 27mm i prawdopodobnie jest jednym z najmniejszych zaworów pneumatycznych dostępnych obecnie. Ważący zaledwie 12 g i o przepływie między 8.4; a 24 l/minute, jest to idealne rozwiązanie, gdy kluczowe są przestrzeń, wydajność i masa komponentu.
Podstawa wielokrotna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna220 g
Typpodstawa wielokrotna vv100-s41-07-m5
Liczba portów3
181,06 Netto
/ Sztuka
222,7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie