Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SGC321B-10G20Y-5DZ
Zawory procesowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:SGC321B-10G20Y-5DZ
Rubix:2757572
Producent:SGC321B-10G20Y-5DZ

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Elektrozawór SGC321B-10G20Y-5DZ
Zewnętrzny elektromagnes pilotowy.
Stosowana ciecz: Chłodziwo.
Duże natężenia przepływu, do 1000 l/min.
Długa żywotność, do 5 milionów cykli.
Niski pobór mocy 0,35 W.
Automatyczne przełączniki mogą być montowane w SGC 2, 3 i 4.
Stosowana ciecz: Chłodziwo.
Duże natężenia przepływu, do 1000 l/min.
Długa żywotność, do 5 milionów cykli.
Niski pobór mocy 0,35 W.
Automatyczne przełączniki mogą być montowane w SGC 2, 3 i 4.
Seria: 3 (SGC300)
Typ zaworu: 1 (normalnie zamknięty)
Materiał uszczelnienia: B (FKM)
Zakres ciśnienia: 10 (0 do 1 MPa)
Gwint: G (G (ISO1179))
Rozmiar portu: 20 (3/4)
Zawór pilotażowy: Y [0.35 W (V116)]
Napięcie: 5 (24 VDC)
Wejście elektryczne: D (zacisk DIN)
Tłumik przepięć: Z (z lampką i tłumikiem przepięć)
Ręczne przełączenie: przyciskowe, bez blokady
Pozycja montażu uchwytu: bez uchwytu
Przełącznik automatyczny: bez przełącznika automatycznego (bez magnesu)
Przewód: 0.5 m (lub brak w przypadku braku przełącznika)
Ilość: 2 szt. (lub brak w przypadku braku przełącznika)
Wykonanie na zamówienie: Brak
Typ zaworu: 1 (normalnie zamknięty)
Materiał uszczelnienia: B (FKM)
Zakres ciśnienia: 10 (0 do 1 MPa)
Gwint: G (G (ISO1179))
Rozmiar portu: 20 (3/4)
Zawór pilotażowy: Y [0.35 W (V116)]
Napięcie: 5 (24 VDC)
Wejście elektryczne: D (zacisk DIN)
Tłumik przepięć: Z (z lampką i tłumikiem przepięć)
Ręczne przełączenie: przyciskowe, bez blokady
Pozycja montażu uchwytu: bez uchwytu
Przełącznik automatyczny: bez przełącznika automatycznego (bez magnesu)
Przewód: 0.5 m (lub brak w przypadku braku przełącznika)
Ilość: 2 szt. (lub brak w przypadku braku przełącznika)
Wykonanie na zamówienie: Brak
Mocne strony
-Żywotność: Żywotność: 5 milionów cykli lub więcej
VWyposażony w automatyczne przełączniki do sprawdzania, czy zawór jest otwarty/zamknięty
VRedukacja szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych, Zgodny z dyrektywą RoHS
VWyposażony w automatyczne przełączniki do sprawdzania, czy zawór jest otwarty/zamknięty
VRedukacja szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych, Zgodny z dyrektywą RoHS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1080 g |
|---|---|
| Typ | zawór chłodziwa |
| Liczba portów | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1128,34 Netto
/ Sztuka
zł 1387,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie