Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 24024305
Rotomatic
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24024305
Rubix:639339
Producent:M17 90 X 110 X 12 X 10 80 NBR B246


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Wysokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 90110X12 M17 80NBRB246 Uszczelnienie
Zestaw uszczelek dwuczęściowych Rotomatic M 17 80 NBR B246
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Wysokość | 12 mm |
| Materiał | 80 nbr b246 |
| Wykonanie | m17 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie