Koło przeciwbieżne / ślizgowe INA AS7095

Rondela osłonowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:AS7095
Rubix:257012
Producent:0000197040000
EAN:4012802431087
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Podkładka AS7095


Tarcze oporowe osiowe, pasujące do łożysk osiowych AXK i K811, zgodne z normą DIN 5405-3/ISO 303

Zastosowania

Podkładka wału lub obudowy. Odpowiednia do osiowych koszy iglicowych serii AXK i K811.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)1x95x95 mm
Waga Logistyczna24 g
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość1 mm
Materiałstal
Seriaas
9,82 Netto
/ Sztuka
12,08 Brutto
  • Dostępny