Łożyska baryłkowe SKF 476213-208 B/W64
Roller bearing Spherical radial Multi row
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:476213-208 B/W64
Rubix:652173
Producent:179544
EAN:7316572037898

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 476213-208 B/W64
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie