Rolka zakrzywiona SKF KR 72 PPA
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KR 72 PPA
Rubix:209814
Producent:141505
EAN:7316571620725


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 24 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR 72 PPA
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x72x72 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1100 g |
| Średnica wewn. | 24 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Seria | kr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie