Rolka zakrzywiona SKF KR 26 PPXA
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KR 26 PPXA
Rubix:238386
Producent:139341
EAN:7316571594309


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR 26 PPXA
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x26x26 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 64 g |
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Seria | kr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie