Referencje
INA:NRB2X11,3-G2/0-10
Rubix:597637
Producent:0001635039065
EAN:4054363653034

Szczegóły produktu : Igiełki NRB2X11,3-G2/0-10
Igła Ina nrb 2 x 11,3 mm g2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,28 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 2 mm |
| Długość | 11.3 mm |
| Materiał | stal |
| 11,3 mm | |
| 11,3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 201,58 Netto
/ Sztuka
zł 247,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie