Referencje
INA:RNAO18X30X24-ZW-ASR1-XL
Rubix:820944
Producent:0507758470000
EAN:4012802735215




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNAO18X30X24-ZW-ASR1-XL
Łożyska igiełkowe RNAO..-ZW-ASR1, bez żeber, dwurzędowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 69 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 18 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Seria | rnao..-zw-asr1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 30000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 24800 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie