Łożyska baryłkowe SKF 476218-308 B/W64
Łożysko toczne sferyczne promieniowe wielorzędowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:476218-308 B/W64
Rubix:652184
Producent:131144
EAN:7316571558073


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 88.9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 476218-308 B/W64
Łożyska toczne sferyczne mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną sferyczną bieżnię pierścienia zewnętrznego oraz dwie bieżnie pierścieni wewnętrznych nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy sfery w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5550 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 88.9 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 5.615 kg |
| Prędkość odniesienia | 1250 rpm |
| Prędkość graniczna | 1560 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 339844 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 253104 N |
| Stabilizacja termiczna | wypełnienie stałym olejem (oznaczenie w64); dopuszczalna temperatura pracy maks. 85 °c |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie