Łożyska baryłkowe RHP 23124EKMW33C3
RHP Łożysko walcowo-sferyczne: 23124 Series
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 62 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 23124EKMW33C3
Mocne strony
Technologia materiałowa – wykonane z wysokoczystej stali Z steel firmy NSK
Specjalna obróbka powierzchni zwiększa odporność na zużycie. NSK oferuje również zaawansowane opcje materiałowe: Super TF i TL steel, w zależności od wymagań aplikacji
Zaawansowana technologia - opatentowany przez NSK system smarowania Molded-Oil jest również dostępny
Łożyska dostępne są również z rowkiem olejowym i otworami w pierścieniu zewnętrznym do celów ponownego smarowania
Technologia uszczelnień - NSK oferuje różne materiały uszczelnień w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyka – dostępne ze stali, mosiądzu lub poliamidu, w zależności od wymagań aplikacji
Żywotność – do 2 razy dłuższa żywotność eksploatacyjna niż standardowe łożyska przemysłowe
Obniżone koszty utrzymania – zmniejszenie rozmiaru do mniejszych łożysk przy jednoczesnej poprawie wydajności i wydłużeniu czasu pracy urządzeń
Prędkość graniczna do 20% wyższa
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 8330 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 62 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 7.53 kg |
| Prędkość odniesienia | 2600 rpm |
| Prędkość graniczna | 1800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 720000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 46500 N |
| Stabilizacja termiczna | brak stabilizacji termicznej; dopuszczone do pracy w temperaturze do około 120°c |
- Termin dostawy na zapytanie