Łożyska baryłkowe RHP 23032EKMW33C3
RHP łożysko walcowo-sferyczne: 23032 Series
Zobacz informacje techniczneReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23032EKMW33C3
Mocne strony
Technologia materiałowa – wykonane ze stali Z o wysokiej czystości firmy NSK
Specjalne wykończenie powierzchni zwiększa odporność na zużycie. NSK oferuje również zaawansowane opcje materiałowe: stal Super TF i stal TL, w zależności od wymagań aplikacji
Zaawansowana technologia - dostępny jest także opatentowany przez NSK system smarowania Molded-Oil
Łożyska dostępne są również z rowkiem olejowym i otworami w pierścieniu zewnętrznym do ponownego smarowania
Technologia uszczelnień - NSK oferuje różne materiały uszczelnień w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyków – dostępne ze stali, mosiądzu lub poliamidu w zależności od wymagań aplikacji
Trwałość – do 2 razy dłuższa żywotność eksploatacyjna w porównaniu ze standardowymi łożyskami przemysłowymi
Zmniejszone koszty utrzymania – możliwość przejścia na mniejsze łożyska przy jednoczesnej poprawie wydajności i wydłużeniu czasu eksploatacji urządzeń
Prędkość graniczna do 20% wyższa
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 9100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 9.1 kg |
- Termin dostawy na zapytanie