Łożyska baryłkowe RHP 21305JC3

RHP łożysko baryłkowe: 21305 Series

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:21305JC3
Rubix:659774
Producent:21305JC3 R
EAN:00747023044702
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 21305JC3


Łożyska baryłkowe RHP są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki pracy, jednocześnie dopuszczając niewielką niewspółosiowość między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zacieranie oraz zużycie pomimo stałych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe oraz umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Technologia materiałowa – wykonane ze stali Z o wysokiej czystości firmy NSK
Specjalne wykończenie powierzchni zwiększa odporność na zużycie. NSK oferuje również zaawansowane opcje materiałowe: stal Super TF i TL, w zależności od wymagań aplikacji
Zaawansowana technologia - dostępny jest również opatentowany przez NSK system smarowania Molded-Oil
Łożyska są również dostępne z rowkiem olejowym i otworami w pierścieniu zewnętrznym do celów ponownego smarowania
Technologia uszczelnień - NSK oferuje różne materiały uszczelniające w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyków – dostępne ze stali, mosiądzu lub poliamidu, w zależności od wymagań zastosowania
Żywotność – do 2 razy dłuższa żywotność robocza w porównaniu z łożyskami standardowymi w branży
Niższe koszty utrzymania – zmniejszenie rozmiaru do mniejszych łożysk przy jednoczesnym poprawieniu wydajności i wydłużeniu czasu eksploatacji urządzeń
Prędkość graniczna do 20% wyższa

Zastosowania

Skrzynie biegów do wind, walcarnie, przesiewacze wibracyjne, sprężarki, duże i średniej wielkości silniki i generatory, maszyny budowlane, wentylatory przemysłowe, przemysłowe skrzynie biegów, lokomotywy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna250 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość17 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
151,87 Netto
/ Sztuka
186,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie