Rękawice odporne na chemikalia MAPA 34492249
Rękawice Chemical pro. Ultranitrile 492 opakowanie
Zobacz informacje techniczneReferencje
MAPA:34492249
Rubix:480682
Producent:34492249
EAN:3245424921297


Informacje techniczne
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Długość | 320 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | ajkopt |
Szczegóły produktu : Rękawice Ultranitril Plus 492-9
Dobra odporność mechaniczna i długotrwała ochrona przed chemikaliami, materiał: Nitryl, wnętrze: welurowane, strona zewnętrzna: dłoń z profilem, długość: 32 cm, grubość materiału: 0,38 mm, EN 388: 4101 cat. 3, EN 374: JKL, VE: 10/100
MAPA chemical pro. glove Ultranitrile 492 pack of 10 green size 9
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Długość | 320 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | ajkopt |
| Główny materiał | nitryl |
| ESD | nie |
| Kolor | zielony |
| Grubość | 0.38 mm |
| Materiał | nitryl |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie