Rękawice ogólnego przeznaczenia Tegera 874-9

Rękawice montażowe 874 TEGERA®

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Tegera:874-9
Rubix:1272198
EAN:7392626054936
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar9
Powłoka rękawicnitryl
Odporność na ścieranie4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice syntetyczne TEGERA 874 r.9


Elastyczna i miękka dzianinowa rękawica syntetyczna o splocie 15 gg, powleczona pianką nitrylową do wysokości 3/4, nitrylowy nakropek zapewniający lepszą przyczepność. Idealna do montażu precyzyjnego, prac kontrolnych i innych rodzajów prac lekkich w środowiskach suchych i wilgotnych. Maskująca brud, ciemnoszare i czarne kolory dla dłuższego użytkowania produktu. Certyfikat Oeko-Tex.
Flexible, soft synthetic glove for light weight work in dry and moist environments.

Zastosowania

Montaż, Obsługa maszyn, Budownictwo, Malowanie, Prace instalacyjne, Instalacje elektryczne, Budownictwo, Uzdatnianie gleby

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar9
Powłoka rękawicnitryl
Odporność na ścieranie4
Główny materiałnylon
ESDnie
Środowisko użytkowaniatłusty lub mazisty
20,92 Netto
/ Sztuka
25,73 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar