Rękawice ogólnego przeznaczenia Tegera 722-10

Rękawice robocze do prac ogólnych 722 TEGERA®

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Tegera:722-10
Rubix:1252153
EAN:7392626057920
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Powłoka rękawicnitryl
Odporność na ścieranie3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice ochronne 722 r.10


Syntet. rękaw. nitryl. powlekana na kostkach palców, o gładkiej powierzchni, nadaje się do wszechstronnych prac. Hydro- i olejofobowa do pracy zarówno w środowiskach wilgotnych, jak i brudnych. Rękawica ma podszewkę z poliestru i jest wykonana z dzianiny 13 gg. Przejrz. kolorystyka w kolorach białym i żółtym.
Practical and flexible synthetic glove for work in damp and dirty environments.

Mocne strony

Hydro- i olejo-fobowa warstwa chroniąca chwytną część dłoni i kostki palców

Zastosowania

Montaż, Obsługa maszyn, Prace instalacyjne, Budownictwo, Uzdatnianie gleby, Betoniarstwo, Prace transportowe, Prace w przemyśle drzewnym, Ogrodnictwo, Higiena

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Powłoka rękawicnitryl
Odporność na ścieranie3
Główny materiałnitryl
ESDnie
Środowisko użytkowaniatłusty lub mazisty
Długość260 mm
8,9 Netto
/ Sztuka
10,95 Brutto
  • Dostępny