Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Portwest A611K4RM
Rękawice antyprzecięciowe A611 INVEND
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Portwest:A611K4RM
Rubix:2028060
EAN:5036108321537
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice antyprzecięciowe A611 r.M INVEND
Rękawica dedykowana do stosowania w przemyśle szklarskim. Wytrzymały podkład aramidowy zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i ochronę przed przecięciem na poziomie D EN388: 2016. Chropowate powleczenie lateksowe oferuje pewny chwyt mokrych i suchych przedmiotów. Górna część rękawicy bez powleczenia, zapewniająca wysoką oddychalność.
Mocne strony
•CE certified
10 gauge liner for dexterity
Retail bag which aids presentation for retail sales
Crinkle latex grip offers excellent grip
Excellent durability and grip in wet and dry conditions
Level D cut resistance
Durable Aramid cut resistant liner
10 gauge liner for dexterity
Retail bag which aids presentation for retail sales
Crinkle latex grip offers excellent grip
Excellent durability and grip in wet and dry conditions
Level D cut resistance
Durable Aramid cut resistant liner
Zastosowania
Ideal for the glass industry
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny

