Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 11-735 08

ANSELL HYFLEX 11-735

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:11-735 08
Rubix:1113601
Producent:11735080
EAN:0076490052980
ANSELL Gloves HYFLEX 11-735 MT 8
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Typrękawica
Rozmiar8
Odporność na przecięciec
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice HyFlex 11-735/8 zwinięte


Nowa, odporna na przecięcia przędza INTERCEPT™ została poddana testom, które potwierdziły, że jest zgodna z normami branżowymi lub przewyższa te normy. Opatentowana technologia firmy Ansell zapewnia najlepszą w danej klasie ochronę przed przecięciami oraz wyższy komfort i większą sprawność manualną. Kształt powłoki we wnętrzu dłoni zwiększa chwytność, wydłuża czas eksploatacji rękawic w warunkach, w których występuje tarcie, a także zapewnia dostęp powietrza po stronie grzbietu dłoni. Szara powłoka sprawia, że zabrudzenia nie są widoczne, gdy rękawice używane są w miejscach, gdzie łatwo się brudzą.
EN 388_4X43C
Tough and durable cut protection with a breathable, soft liner.

Mocne strony

Dzięki wyjątkowo mocnym włóknom doskonale chroni przed przecięciami i otarciami, Powłoka jest odporna na ścieranie i wydłuża czas eksploatacji. Duża odporność na przecięcia (poziom 4 zgodnie z normami ANSI

Zastosowania

Przemysł motoryzacyjny, Maszyny i urządzenia, Wytwarzanie metalu, Przemysł chemiczny
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna59 g
Typrękawica
Rozmiar8
Odporność na przecięciec
Główny materiałwłókno szklane
Kontakt z żywnościąnie
Środowisko użytkowaniasucha
Odporność na ścieranie4
ESDnie
Powłoka rękawicpoliuretan
Materiałwłókno szklane, hppe, nylon, spandex
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar