Referencje
Gates:9296-40610-MM
Rubix:810533
EAN:5414465485138


Informacje techniczne
| Profil | htd 5m |
|---|---|
| długość oryginalna | 1690 mm |
| Szerokość pasa | 18 mm |
Szczegóły produktu : Rękaw HTD 1690 5M 1800
Krzywoliniowy kształt zębów pasa synchronizującego PowerGrip® HTD® zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążeń, co prowadzi do wysokiego przenoszenia mocy w aplikacjach o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym. Pasy PowerGrip® HTD® 3M i 5M są odpowiednie do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, elektrycznych narzędzi ręcznych oraz do zastosowań w przetwórstwie i przemyśle chemicznym. Pasy PowerGrip® HTD® 8M, 14M i 20M stosowane są w napędach wysokowydajnych w przemyśle obrabiarek, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niskie koszty konserwacji. Te pasy synchronizujące mają większy, bardziej solidny krzywoliniowy profil zęba dla zwiększonej nośności w porównaniu z innymi pasami zębatymi. Pasy Gates® PowerGrip® HTD® 8M, 14M i 20M zostały zaprojektowane do napędów wysokowydajnych o dużej mocy w przemyśle obrabiarek, papierniczym i tekstylnym, gdzie wymagana jest trwałość i niewielkie koszty utrzymania. Do urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn biurowych, narzędzi elektrycznych oraz zastosowań w przetwórstwie i przemyśle chemicznym zalecamy pasy HTD® o podziałce 3M i 5M. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w doborze odpowiedniego pasa do swojej aplikacji lub potrzebują Państwo stworzyć niestandardowe rozwiązanie przenoszenia mocy, skontaktujcie się z naszym zespołem ekspertów ds. zastosowań.
Mocne strony
•Precyzyjnie ukształtowane i równomiernie rozmieszczone elastomerowe zęby zapewniają prawidłowe pozycjonowanie w rowkach kół pasowych
Specjalny krzywoliniowy kształt zębów poprawia rozkład naprężeń i pozwala na większe całkowite obciążenie
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed zabrudzeniami, smarem, olejem i wilgocią
Specjalny krzywoliniowy kształt zębów poprawia rozkład naprężeń i pozwala na większe całkowite obciążenie
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed zabrudzeniami, smarem, olejem i wilgocią
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | htd 5m |
|---|---|
| długość oryginalna | 1690 mm |
| Szerokość pasa | 18 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 5 mm |
| Liczba zębów | 338 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny