Pas napędowy HTD Gates PCC 14MGT 1750 37

Pasek synchroniczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:PCC 14MGT 1750 37
Rubix:614421
Producent:927405125
EAN:5414465571084
brand logo

Informacje techniczne

Profil14m
długość oryginalna1750 mm
Szerokość pasa37 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 14MGTV 1750 37 Poly Chain Carbon Volt


Poprzez dostarczanie precyzyjnych rozwiązań napędowych o niezrównanej jakości i najnowocześniejszej technologii gates oferuje najlepsze w swojej klasie systemy napędów synchronicznych. Poly Chain® GT Carbon™ jest gate's najnowszym paskiem synchronicznym z opatentowaną konstrukcją włókna naciągowego, również odpowiednim do napędów o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości. Inżynierowie ds. rozwoju materiałów z gates jako pierwsi włączyli do paska włókno naciągowe o wysokiej odporności na zmęczenie, a pasek wykonano z nowej mieszanki. W konsekwencji Poly Chain® GT Carbon™ jest najsilniejszym paskiem synchronicznym na rynku, zapewniając bezobsługową, energooszczędną i przyjazną dla środowiska eksploatację, stanowiąc doskonałą alternatywę dla łańcuchów rolkowych i przekładni zębatych.

Mocne strony

Czysta, cicha, kompaktowa, trwała, bezobsługowa, energooszczędna i przyjazna dla środowiska eksploatacja
Praktycznie stałe napięcie paska przez cały okres eksploatacji
Możliwość stosowania tylnych rolek oporowych
Zaprojektowany tak, aby pasował do obecnych Poly Chain® GT pulleys

Zastosowania

Urządzenia przemysłowe;Urządzenia przenośnikowe;Urządzenia do podnoszenia i przemieszczania;Urządzenia rolnicze i leśne;Obrabiarki;Napędy tylnego koła motocykla;Napędy rowerowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil14m
długość oryginalna1750 mm
Szerokość pasa37 mm
Materiałpoliuretan
Podziałka14 mm
Liczba zębów125
2399,37 Netto
/ Sztuka
2951,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie