Tuleja wciągana AKN from MECALINE H212-AKN

TULEJE WCIĄGANE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

AKN from MECALINE:H212-AKN
Rubix:2088279
Producent:890614
EAN:3660338432958
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Gwint zewnętrznym 60x2
Szerokość38 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H212-AKN


Mogą być stosowane do montażu łożysk o stożkowej średnicy wewnętrznej na wałach cylindrycznych. Jako środowiska montażowe możliwe są zarówno gładkie, jak i stopniowane wały. Łożysko jest swobodne i można je również ustawić później. Tuleje wciągane są zawsze dostarczane z przeciwnakrętką i urządzeniem blokującym.
Tuleja wciągana do wału metrycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Gwint zewnętrznym 60x2
Szerokość38 mm
Średnica zewn.80 mm
Seriah2
Materiałsteel
Ciężar0.346 kg
zł 57,14 Netto
/ Sztuka
zł 70,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie