Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS2201-01-F06S

Regulator prędkości serii AS-F

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:AS2201-01-F06S
Rubix:1553464
Producent:AS2201-01-F06S
EAN:3618035544641
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłagas 1/8 męski
Typas-x737

Szczegóły produktu : Zawór AS2201-01-F06S


Korzystanie z regulatorów przepływu SMC z wbudowanymi złączami jednodotykowymi minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażu i umożliwia bardziej zwartą konstrukcję maszyny. Te regulatory przepływu umożliwiają obracanie korpusu w celu ułatwienia instalacji. Dostępne w rozmiarach gwintów od M3 do 1/2 w calach (NPT) i metrycznych R (PT) oraz z rozmiarami rur od 3,2 mm do 12 mm OD (metryczne) i od 1/8 do 1/2 OD (calowe) oraz z opcjonalnym kolankiem i uniwersalnym stylem (zwiększona elastyczność) oraz wejściem i wyjściem licznika, te regulatory przepływu są zaprojektowane tak, aby sprostać większości zastosowań.
•Żywica trudnopalna (odpowiednik normy UL-94 V-0)
•Rozmiar portu: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Średnica zewnętrzna rurki (O.D.): Ø 4 to Ø 12 mm
•Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.

Rozmiar: 2 (1/8, 1/4 jako baza)
Sposób sterowania: 0 (dławienie na wylocie)
Rozmiar portu i rozmiar rurki: 01-F06S (Rozmiar portu R1/8 - Rozmiar rurki ø6 - z uszczelniaczem)
Opcja: Brak
Wykonanie na zamówienie: Brak
Nakrętka kontrująca: Standardowa (sześciokątna)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłagas 1/8 męski
Typas-x737
55,97 Netto
/ Sztuka
68,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie