Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS3201FG-03-08S
Regulator prędkości seria AS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:AS3201FG-03-08S
Rubix:2981154
Producent:00002812
EAN:3618035534871
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny na wylocie, R3/8 AS3201FG-03-08S
Nadaje się do zastosowań, w których wymagane są specyfikacje bez miedzi, seria „-FG” może być również stosowana w obszarach, gdzie mycie może pogorszyć działanie standardowych regulatorów przepływu, takich jak przemysł spożywczy i opakowaniowy. Seria ta została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną regulację poprzez zwiększenie liczby obrotów iglicy do 10. Korpus i regulacja są wykonane z białej żywicy o wysokiej odporności na uderzenia, co zapewnia estetyczny wygląd. Seria ta obejmuje również złączkę jednego dotknięcia SMC, dostępną dla rozmiarów przewodów od 4mm do 12mm OD.
•Stal nierdzewna 303
•Rozmiar portu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Dopuszczalna średnica zewnętrzna przewodu: Ø 3.2 do Ø 12 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/2"
•Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.
Model: AS32 (3/8 Basis - Elbow)
Metoda sterowania: 0 (Meter-out)
Rozmiar portu i rozmiar przewodu: 03-08 (Rozmiar portu R3/8 - Rozmiar przewodu ø8)
Opcja: S (Uszczelniacz)
Wykonanie na zamówienie: Brak
Nakrętka blokująca: Standardowa (sześciokątna)
•Rozmiar portu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Dopuszczalna średnica zewnętrzna przewodu: Ø 3.2 do Ø 12 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/2"
•Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.
Model: AS32 (3/8 Basis - Elbow)
Metoda sterowania: 0 (Meter-out)
Rozmiar portu i rozmiar przewodu: 03-08 (Rozmiar portu R3/8 - Rozmiar przewodu ø8)
Opcja: S (Uszczelniacz)
Wykonanie na zamówienie: Brak
Nakrętka blokująca: Standardowa (sześciokątna)
Mocne strony
Są odporne na korozję.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rodzaj sprzęgła | gaz 3/8' męski |
|---|---|
| Typ | as-fg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 95,3 Netto
/ Sztuka
zł 117,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie