Regulator SMC ITV1030-01F2N

Regulator elektropneumatyczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ITV1030-01F2N
Rubix:2640541
Producent:01081058
brand logo

Informacje techniczne

Min. ciśnienie robocze0.05 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe5 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przetwornik elektro-pneumatyczny ITV1030-01F2N


Kompaktowy i lekki
Obudowa: IP65
Zintegrowany wyświetlacz LED
Zużycie energii: 4 W lub mniej
Modele komunikacyjne: IO-Link, analogowe (prąd i napięcie), sygnały cyfrowe, wejście preset, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Styl prądowy 4~20mADC
Wymaga modułu wejściowego PLC typu sourcing):
Monitor Output: 1 (Wyjście analogowe 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: Brak
Cable Connector: N (bez złącza kablowego)
Pressure Display Unit: MPa
Options: Brak

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Min. ciśnienie robocze0.05 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe5 bar
Przepływ9000 l/h
1462,18 Netto
/ Sztuka
1798,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie