Regulator SMC ARM10F2-06G

Miniaturowy reduktror ciśnienia

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ARM10F2-06G
Rubix:2977314
Producent:ARM10F2-06G
brand logo

Informacje techniczne

Min. ciśnienie robocze0.5 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Miniaturowy reduktror ciśnienia ARM10F2-06G


Rozdzielacz z regulatorem Pojedyncze jednostki, jednostki do rozdzielacza i rozdzielacze Indywidualne zasilanie lub zasilanie scentralizowane Różne opcje montażu: szyna DIN, montaż bezpośredni, uchwyt, panel...

Mocne strony

Regulator rozdzielacza, typ z przednim pokrętłem Typ przyłącza IN/OUT: proste i kątowe (metryczne i calowe) Pozycja przewodów IN/OUT: dolna, górna Akcesoria: uchwyt, manometr, nakrętka panelowa, pokrywa Opcje: nastawa 0,35 MPa, bez odpowietrzania, bezolejowy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Min. ciśnienie robocze0.5 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
Materiałpbt; pom; stal wzmocniona; drut stalowy; stal nierdzewna; stal
Przepływ24000 l/h
Rozmiar przyłącza1/4
Typ regulacjityp bezpośrednio działający z upustem
152,53 Netto
/ Sztuka
187,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie