Referencje
Dormer:B3013/32
Rubix:443360
EAN:7320760182291



Szczegóły produktu : Rozwiertak ręczny HSS 3/32" B3013/32
Ręczny rozwiertak HSS Pengat z cylindrycznym trzpieniem, stożkowość 1:48, rowki odprowadzające wióry, do stali <850 N/mm². Stal nierdzewna automatyczna. Żeliwo <500 N/mm². Tytan. Mosiądz i brąz <200 HB.
Zastosowania
• Stal automatyczna, stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal nierdzewna automatyczna (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (<150 HB >500 N/mm²)
• Tytan nielegowany (<200 HB <700 N/mm²)
• Mosiądz β, brąz (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal nierdzewna automatyczna (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (<150 HB >500 N/mm²)
• Tytan nielegowany (<200 HB <700 N/mm²)
• Mosiądz β, brąz (<200 HB <700 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 1.75 mm |
|---|---|
| Całkowita długość | 57 mm |
| Długość cięcia | 32 mm |
| Powłoka | bez powłoki/odpuszczone parą |
| kwadrat | 2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie