Rękawice ogólnego przeznaczenia Portwest A120 WHT XL
Rękawica powlekana
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Portwest:A120 WHT XL
Rubix:483146
Producent:A120WHRXL
EAN:5036108210756

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawica powlekana PU A120 biała XL
Mocne strony
•CE certified
Perfect for intricate tasks
Superb abrasion and tear resistance
Palm dipped to increase dexterity and ventilation
Smooth PU coating for increased abrasion resistance
100% breathable seamless liner
13 gauge liner for a perfect fit
Retail bag which aids presentation for retail sales
Maximum dexterity
ANSI cut level A1
Perfect for intricate tasks
Superb abrasion and tear resistance
Palm dipped to increase dexterity and ventilation
Smooth PU coating for increased abrasion resistance
100% breathable seamless liner
13 gauge liner for a perfect fit
Retail bag which aids presentation for retail sales
Maximum dexterity
ANSI cut level A1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | xl |
|---|---|
| Główny materiał | poliuretan |
| Opakowanie | 12 par; 480 kartonów |
| Materiał | poliuretan; tworzywo sztuczne |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie